Gewrichtslagers INA GE35-DO, Buitendiameter: 55 mm | Breedte: 25 mm | Binnendiameter: 35 mm

Gewrichtslager

Zie technische informatie

Referenties

INA:GE35-DO
Rubix:03160174
Fabrikant:0066481180000
EAN:4012802530209
INA GE 35 DO KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte25 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : INA GE 35 DO KOGELGEWRICHTSLAGER


Combinatie: staal/staal. Zonder afdichting. DIN ISO 12 240-1 serie E.
Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design High-performance: For highest load rating and lifetime demands

Sterke punten

Ondersteunt bij voorkeur radiale belastingen. Laat ook axiale belastingen in beide richtingen toe.

Toepassingen

Vooral geschikt voor wisselende belastingen met schokken en stoten.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Afmeting verpakking (D x B x H)25x55x55 mm
Gewicht verpakking221 g
Binnendiameter35 mm
Buitendiameter55 mm
Breedte25 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr101000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 36,60 excl. BTW
/ stuk
€ 44,29 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen