Gewrichtslagers SKF GEM 70 ES-2RS, Buitendiameter: 105 mm | Breedte: 65 mm | Binnendiameter: 70 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GEM 70 ES-2RS
Rubix:03041007
Fabrikant:7010
EAN:7316577106698

Productdetails : SKF GEM 70 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak , een verbrede binnenring en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen
- Verlengde binnenring kan tussenringen besparen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 65x105x105 mm |
| Logistiek gewicht | 1577 g |
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 105 mm |
| Breedte | 65 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 315000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 259,31 excl. BTW
/ stuk
€ 313,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen