Gewrichtslagers SKF GE 180 ES, Buitendiameter: 260 mm | Breedte: 105 mm | Binnendiameter: 180 mm
Radiale kogelgewrichtslagers
Zie technische informatieReferenties
SKF:GE 180 ES
Rubix:03044055
Fabrikant:6723
EAN:7316577002365

Productdetails : SKF GE 180 ES KOGELGEWRICHTSLAGER
Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.
Sterke punten
- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 105x260x180 mm |
| Logistiek gewicht | 17950 g |
| Binnendiameter | 180 mm |
| Buitendiameter | 260 mm |
| Breedte | 105 mm |
| Materiaal | lagerstaal |
| Afdichting | open |
| Type lagerspeling | cn |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 1530000 N |
| Land van oorsprong | DE |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.000,91 excl. BTW
/ stuk
€ 2.421,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen