Gewrichtslagers SKF GEZ 212 ES, Buitendiameter: 111.1 mm | Breedte: 61.1 mm | Binnendiameter: 70 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GEZ 212 ES
Rubix:03041028
Fabrikant:7100
EAN:7316576612350
SKF GEZ 212 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter70 mm
Buitendiameter111,1 mm
Breedte61,1 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GEZ 212 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiaal sferisch glijlager, onderhoudsbehoevend, Staal/Staal met afmetingen in inches.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur
- Minimaal onderhoud
- Geschikt voor zware statische, wisselende of schokbelastingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)61,1x111,1x69,8 mm
Logistiek gewicht2400 g
Binnendiameter70 mm
Buitendiameter111,1 mm
Breedte61,1 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr425000 N
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 283,31 excl. BTW
/ stuk
€ 342,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen