Gewrichtslagers SKF GE 10 E, Buitendiameter: 19 mm | Breedte: 9 mm | Binnendiameter: 10 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 10 E
Rubix:03040887
Fabrikant:GE 10 E
EAN:7316576609183
SKF GE 10 E KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte9 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 10 E KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers vereisen onderhoud en kunnen alleen vanaf de zijkant worden nagesmeerd.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter10 mm
Buitendiameter19 mm
Breedte9 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84833080
14,59 excl. BTW
/ stuk
17,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 4 dagen