Gewrichtslagers SKF GE 40 ES-2RS, Buitendiameter: 62 mm | Breedte: 28 mm | Binnendiameter: 40 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 40 ES-2RS
Rubix:03040940
Fabrikant:GE 40 ES-2RS
EAN:7316576609374
SKF GE 40 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte28 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 40 ES-2RS KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak en een dubbele slepende lipafdichting aan beide zijden. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Binnendiameter40 mm
Buitendiameter62 mm
Breedte28 mm
Materiaallagerstaal
Afdichtingtwee rubberen afdichtingen
Type lagerspelingcn
Land van oorsprongDE
Aangepaste tariefcode84833080
€ 54,97 excl. BTW
/ stuk
€ 66,51 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden