Gewrichtslagers SKF GE 20 ES, Buitendiameter: 35 mm | Breedte: 16 mm | Binnendiameter: 20 mm

Radiale kogelgewrichtslagers

Zie technische informatie

Referenties

SKF:GE 20 ES
Rubix:03040919
Fabrikant:GE 20 ES
EAN:7316576609268
SKF GE 20 ES KOGELGEWRICHTSLAGER

Technische samenvatting

Binnendiameter20 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : SKF GE 20 ES KOGELGEWRICHTSLAGER


Radiale kogelgewrichtslagers zijn ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen, en ook voor foutieve uitlijning. Dit specifieke ontwerp omvat een staal/staal glijoppervlak. De lagers hebben onderhoud nodig en kunnen nagesmeerd worden via smeergaten en via een smeergroef in beide ringen.

Sterke punten

- Ontworpen voor radiale en gecombineerde radiale en axiale belastingen
- Lange levensduur en onderhoudsvrij
- Geschikt voor zware belastingen met constante richting
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Hoge bedrijfstemperaturen
- Hoge schuifsnelheden en kleine werkingsspelingen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Binnendiameter20 mm
Buitendiameter35 mm
Breedte16 mm
Materiaalstaal
Afdichtingopen
Type lagerspelingcn
Aangepaste tariefcode84833080
€ 21,49 excl. BTW
/ stuk
€ 26,00 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden