Groefkogellager FAG 686-2RSR-CO7, Buitendiameter: 13 mm | Breedte: 5 mm | Binnendiameter: 6 mm
Radiale kogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:686-2RSR-CO7
Rubix:03119947
Fabrikant:0953238720000
EAN:4064328234710

Productdetails : FAG 618/6-2RSR/HLC KOGELLAGER EENRIJIG
Radiaal kogellager 68..-2RSR, enkelringig, met afdichtingen, plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6 mm |
| Buitendiameter | 13 mm |
| Breedte | 5 mm |
| Afdichting | twee rubberen afdichtingen |
| Type lagerspeling | cn |
| Koker | staal |
| Grenstoerental | 34000 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 440 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 115 N |
| Gewicht | 2,68 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 104,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 126,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
