Groefkogellager FAG 6014-2Z-L069-C3, Buitendiameter: 110 mm | Breedte: 20 mm | Binnendiameter: 70 mm
Diepgroefkogellager
Zie technische informatieReferenties
FAG:6014-2Z-L069-C3
Rubix:A0692688
Fabrikant:0871430700030
EAN:4054369267440

Productdetails : FAG 6014-2Z/L069/C3 KOGELLAGER EENRIJIG
Groefkogellagers 60..-2Z, enkelrijig, afgeschermd, stalen plaatstalen kooi
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 70 mm |
| Buitendiameter | 110 mm |
| Breedte | 20 mm |
| Afdichting | twee metalen schilden |
| Type lagerspeling | c3 |
| Serie | 60..-2z |
| Referentietoerental | 6800 rpm |
| Grenstoerental | 7300 rpm |
| Statische basisbelasting, radiaal - C0r | 31000 N |
| Dynamische basisbelasting, radiaal - Cr | 40500 N |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 86,79 excl. BTW
/ stuk
€ 105,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen