Referenties
Dormer:S2292.0XD3
Rubix:20326026
EAN:7320760680650



Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES 2-SNIJDER S229 2,0XD3
VHM 2-snijder radiusfrees met korte uitsteeklengte. DIN 6335 HA cilindrische schacht. 30° spiraal en 3° spaanhoek. TiSiN gecoat voor gehard en ontlaten staal >1200 N/mm². Roestvast staal >850 N/mm². Titanium en nikkel legeringen >900 N/mm².
Toepassingen
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Roestvast staal - Precipitatiehardend roestvast staal (>320<410 HB >1100<1400 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Type schacht | ha |
| Diameter handvat | 3 mm |
| Aantal tanden | 2 |
| Snijlengte | 4 mm |
| Totale lengte | 40 mm |
| Snijmateriaal | carbide |
| Bekleding | tisin |
| Type | s2292.0xd3 |
| Schroefhoek | 30 ° |
| Te bewerken materiaal | gehard en ontlaten staal (>1200 n/mm²), roestvast staal (>850 n/mm²), titanium- en nikkellegeringen (>900 n/mm²) |
| Nuttige lengte | 8 mm |
| Snijhoek | 3 ° |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 54,04 excl. BTW
/ stuk
€ 65,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen