DORMER VHM RADIUSFREES S501 1,00 MM

Radiusfrezen S501

Zie technische informatie

Referenties

Dormer:S5011.0
Rubix:20323260
EAN:7320760388365
DORMER VHM RADIUSFREES S501 1,00 MM

Technische samenvatting

Diameter1 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : DORMER VHM RADIUSFREES S501 1,00 MM


VHM Korte radiusfrees met DIN 6535 HA schacht N 30° TiAlN-X gecoat 2-snijder voor staal <1620 N/mm². Roestvast automatenstaal. Gietijzer. Titaan-nikkellegeringen. Koper-messinglegeringen. Aluminium-magensiumlegeringen. Synthetische materialen en metaalkeramiek <550 HB.
FRAISE 1,00 2D COURT QC S501 HEMISPHERIQUE CW TIAIN-X

Toepassingen

• Automatenstaal zachtstaal (<120 HB <400 N/mm²)
• Constructiestaal inzetstaal (<200 HB <700 N/mm²)
• Koolstofstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal (<250 HB <850 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Gelegeerd staal gehard en ontlaten staal (> 350 HB >1200<1620 N/mm²)
• Roestvast automatenstaal (<250 HB <850 N/mm²)
• Roestvast staal - Austenietisch (<320 HB <1100 N/mm²)
• Roestvast staal - Ferritisch + Austenitisch Martensitisch (<300 HB <1000 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (<150 HB >500 N/mm²)
• Gietijzer Lammellair (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (<200 HB <700 N/mm²)
• Nodulair gietijzer / smeedbaar gietijzer (>200<300 HB >700<1000 N/mm²)
• Titaan ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (<270 HB <900 N/mm²)
• Titaan gelegeerd (>270<350 HB >900<1250 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Nikkel gelegeerd (<270 HB >900 N/mm²)
• Nikkel ongelegeerd (<200 HB <700 N/mm²)
• Koper (<100 HB <350 N/mm²)
• Béta-Messing Brons (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-Messing (<200 HB <700 N/mm²)
• Extra-sterk brons (<470 HB <1500 N/mm²)
• Aluminium Magnesium ongelegeerd (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Silicium 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium gelegeerd Sicilium >10% whisker versterkt Aluminium-legeringen Magnesium-legeringen (<120 HB <400 N/mm²)
• Thermoplasten
• Duraplasten
• Versterkte kunststofmaterialen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter1 mm
Type schachtha
Diameter handvat3 mm
Aantal tanden2
Snijlengte3 mm
Totale lengte38 mm
Snijmateriaalcarbide
Bekledingtialn-x
Schroefhoek30 °
Te bewerken materiaalstaal, roestvast automatenstaal, gietijzer, titanium-nikkellegeringen, koper-messinglegeringen, aluminium-magensiumlegeringen, synthetische materialen en metaalkeramiek
Snijhoek10 °
€ 92,43 excl. BTW
/ stuk
€ 111,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen