Referenties
Pferd Tools:BA 12/520 T A 180
Rubix:23084176
Fabrikant:45002518
EAN:4007220664322

Productdetails : PFERD SLIJPBAND BA 12/520 T A180
Schuurmiddel: korund A Voor grof en fijn schuren op metalen en hout.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 520 mm |
| Breedte | 12 mm |
| Korrel | 80 |
| Aangepaste tariefcode | 68051000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 125,00 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 151,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
