NORTON SCHIJF RAPID PREP 125X22,2 S2208 AO COARSE (PK=25ST)
Rapid Prep Low Flex - Oppervlakte-mengschijven
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Norton:66623378985
Rubix:A0176175
EAN:3157629497098

Documenten
Productdetails : NORTON SCHIJF RAPID PREP 125X22,2 S2208 AO COARSE (PK=25ST)
Het unieke compacte ontwerp zorgt voor materiaalverwijdering en een vlekvrije afwerking. Ideaal voor ontbramen, randafwerking, mengen, reinigen en polijsten. Duurzame constructie voor snelle, economische oppervlaktevoorbereiding. Kan worden gebruikt in combinatie met vezel- en lamellenschijven om in één of twee bewerkingen te ontbramen, te mengen en een uitstekende afwerking te verkrijgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 125 mm |
| Korrel | grof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,54 excl. BTW
/ pak
€ 142,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen