FACOM RATELSLEUTEL MET KNIEGEWRICHT JXL.171

Ratel 3/8" met scharnierende kop en uitschuifbaar handvat

Zie technische informatie

Referenties

Facom:JXL.171
Rubix:10105464
EAN:3662424007712
FACOM RATELSLEUTEL MET KNIEGEWRICHT JXL.171

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Lengte355 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATELSLEUTEL MET KNIEGEWRICHT JXL.171


De JXL.171 stofdichte ratel van Facom biedt flexibiliteit, afdichting en kwaliteit en maakt het mogelijk om 3/8"-doppen te bedienen in situaties waar een standaardratel tekortschiet, ook in omgevingen met stof of vloeistoffen.

Kenmerken:
Deze ratel beschikt over een 72-tandsmechanisme met een terugstelhoek van 5°, geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes. De flexibele ratelkop met een geremde 180°-scharnierfunctie maakt verschillende aanhaalhoeken mogelijk, waardoor werkzaamheden in moeilijk bereikbare zones worden vergemakkelijkt. De verstelbare lengte biedt acht configuraties: een korte stand voor standaardgebruik en opslag, en meerdere langere standen om het aanhaalmoment te verhogen terwijl de benodigde kracht wordt verminderd.
De draairichting wordt gewijzigd via een hendel die ook met handschoenen of in aanwezigheid van smeermiddelen eenvoudig kan worden bediend. Zodra er koppel op de ratel wordt uitgeoefend, wordt de hendel automatisch geblokkeerd, waardoor rechtstreeks druk op de ratelkop kan worden uitgeoefend zonder risico op onbedoelde omschakeling van de draairichting. De bi-materiaalhandgreep van elastomeer zorgt voor een comfortabele grip en is bestand tegen diverse werkplaatsoplosmiddelen. Het Push-Lock-systeem vergrendelt de dop veilig op het aandrijfvierkant.

Specificaties:
• Facom-referentie: JXL.171.
• Lengte: 8 standen, van 247 tot 355 mm.
• Omschakeling van de draairichting: hendel.
• Vierkantaandrijving: 3/8".
• Dopvergrendelingssysteem: ja.
• Nettogewicht: 400 g.
• Kopdiameter: 29 mm.
• Aantal tanden: 72.
• Terugstelhoek: 5°.
• 180°-draaibare kop: ja (geremde scharnierfunctie).
• Materiaal handgreep: bi-materiaal.
• Afwerking: glanzend verchroomd.

Normen:
• DIN 3122: definieert de dimensionele en mechanische eisen voor gereedschappen met vierkantaandrijving.
• ISO 3315: specificeert de kenmerken van ratels en bijbehorende accessoires om hun uitwisselbaarheid te waarborgen.

Sterke punten

• Minder krachtinspanning: de verstelbare lengte en langere hefboomarm verminderen de benodigde kracht.
• Toegang tot beperkte ruimtes: de flexibele kop en de terugstelhoek van 5° vergemakkelijken werkzaamheden in moeilijk bereikbare zones.
• Veilige dopvergrendeling: het Push-Lock-systeem helpt het risico op vallende doppen te beperken.
• Stabiele grip in vochtige of vettige omgevingen: de oplosmiddelbestendige handgreep blijft goed hanteerbaar onder zware omstandigheden.
• Minder risico op onbedoelde omschakeling: het blokkeersysteem van de hendel voorkomt foutieve richtingswisselingen tijdens gebruik.
• Geschikt voor werkzaamheden op hoogte: dankzij het geïntegreerde ophangoog kan een veiligheidsbevestiging worden toegevoegd.

Toepassingen

Deze stofdichte ratel van Facom is geschikt voor industrieel onderhoud, mechanische montage en onderhoud van technische installaties. Het gereedschap wordt gebruikt in omgevingen die worden blootgesteld aan stof of technische vloeistoffen, waaronder SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil en kerosine, zoals productieomgevingen en sectoren zoals energie en transport. Dankzij het ontwerp is deze ratel bijzonder geschikt voor werkzaamheden in beperkte ruimtes, bijvoorbeeld aan machines, mechanische samenstellingen of technische installaties waarbij regelmatig van hoek of aanhaalmoment moet worden veranderd. Het gereedschap is bovendien geschikt voor werkzaamheden op hoogte dankzij de mogelijkheid om een veiligheidsbevestiging toe te voegen.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht487 g
Afmeting verpakking (D x B x H)315x140x30 mm
Gewicht verpakking488 g
Aansluiting3/8 ''
Lengte355 mm
Diameter29 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht400 g
€ 68,00 excl. BTW
/ stuk
€ 82,28 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen