FACOM RATEL 1/4" R.151B

Standaard 1/4" ratel

Zie technische informatie

Referenties

Facom:R.151B
Rubix:10103700
EAN:3662424073267
FACOM RATEL 1/4" R.151B

Technische samenvatting

Aansluiting1/4 ''
Lengte121,2 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : FACOM RATEL 1/4" R.151B


De FACOM R.151B 1/4" standaardratel met ronde kop is een compact spangereedschap voor onderhouds- en montagewerkzaamheden. Deze ratel biedt een soepele werking in beperkte ruimtes en is bedoeld voor professionals die op zoek zijn naar betrouwbaar en duurzaam gereedschap. De zorgvuldige constructie garandeert een nauwkeurige bediening en eenvoudig onderhoud.

Kenmerken:
De FACOM R.151B 1/4" standaardratel is uitgerust met een 72-tandsmechanisme, dat een fijne terugstelhoek van slechts 5° mogelijk maakt, wat ideaal is voor werken in krappe zones. Het omschakelsysteem met draaibare kap vergemakkelijkt het wisselen van draairichting zonder de werkstroom te onderbreken. De ultracompacte kop verbetert de toegankelijkheid, terwijl de handgreep uit één materiaal (elastomeer) een uitstekende weerstand biedt tegen slijtage en werkplaatsoplosmiddelen zoals SP95, SP98, diesel, aceton, remvloeistof, Skydrol, Jet Oil en kerosine. De ratel is voorzien van een ophangoog voor gebruik op hoogte. Het onderhoud is eenvoudig dankzij de reserveonderdelenkit R151B-KIT, wat bijdraagt aan een lange levensduur. De satijnverchroomde afwerking zorgt voor extra corrosiebescherming en een verzorgde uitstraling.

Specificaties:
• Terugstelhoek: 5°
• Aantal tanden: 72
• Handgreep: uit één materiaal (elastomeer)
• Afwerking: satijnverchroomd
• Omschakelsysteem: draaibare kap
• Ophanggat: ja, voor werken op hoogte
• Dopsvergrendeling: ja

Normen:
• DIN 3122: Duitse norm voor kwaliteit en veiligheid van handratels
• ISO 3315: internationale norm met prestatie- en duurzaamheidseisen voor gereedschap met doppen

Sterke punten

• Optimale precisie: 72-tandsmechanisme met 5° terugstelhoek voor fijn werk
• Gebruiksgemak: ergonomische handgreep uit één materiaal met comfortabele grip en minder vermoeidheid
• Uitzonderlijke weerstand: bestand tegen slijtage en agressieve werkplaatsoplosmiddelen
• Verhoogde veiligheid: geïntegreerd ophanggat voor veilig werken op hoogte
• Compact ontwerp: slanke kop voor betere toegang in nauwe ruimtes

Toepassingen

• Industrieel onderhoud: aan- en losdraaiwerk aan machines en vaste installaties
• Automechanica: werkzaamheden aan personenwagens, motorfietsen en onderhoudsapparatuur
• Luchtvaart: precisie-assemblages en onderhoud van gevoelige mechanische onderdelen
• Algemene engineering: montage van metalen constructies en onderhoud van installaties
• Productieapparatuur: afstel- en vervangingswerkzaamheden in zones met beperkte toegankelijkheid

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aansluiting1/4 ''
Lengte121,2 mm
Diameter24,5 mm
Afwerkingverchroomd
Gewicht75 g
€ 29,89 excl. BTW
/ stuk
€ 36,17 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen