EXPERT RATELRINGSTEEKSLEUTEL 30MM E117374

Ratel-combinatiesleutels - mm

Zie technische informatie

Referenties

Expert:E117374
Rubix:A0721459
EAN:3258951173749
EXPERT RATELRINGSTEEKSLEUTEL 30MM E117374

Technische samenvatting

Opening30
Lengte425 mm
Typeratel sleutel
Zie alle specificaties

Productdetails : EXPERT RATELRINGSTEEKSLEUTEL 30MM E117374


- ISO 691 - ISO 1711-1
- Terugloophoek 5°.
- Veelhoekige ratelkop, 12-kant, onder een hoek van 15°.
- Verzonken, beschermde omschakelaar.
- Vork onder een hoek van 15° ten opzichte van de steelas (terugloophoek 30°).
- Oogprofiel maximaliseert contactoppervlak met moer voor langere levensduur.
- Gesmeed uit chroom-vanadiumstaal.
- Afwerking: verchroomd, glanzend.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Opening30
Lengte425 mm
Typeratel sleutel
Afwerkingverchroomd
€ 49,97 excl. BTW
/ stuk
€ 60,46 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen