BAHCO STEEKSLEUTEL 27-29MM SB6M-27-29
Steeksleutels dubbele kant verchroomd 6M
Zie technische informatieReferenties
Bahco:SB6M-27-29
Rubix:A0772675
EAN:7314150189854

Productdetails : BAHCO STEEKSLEUTEL 27-29MM SB6M-27-29
Steeksleutels metrisch. Normen: ISO 691, ISO 1085, ISO 10102 en ISO 3318. Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal. U-vorm voor beter comfort. Bekstand 15 met uiterst platte koppen voor betere toegankelijkheid. Grotere en in één richTing aanduiding van de maten. Verchroomd satijn gepolijst. Gepatenteerde U-vorm. SB = per stuk verpakt op informatieve kunststof ophangkaart.
Sterke punten
Metric Double Open End Wrenches with Chrome Finish
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 370 g |
| Opening | 27x29 |
| Lengte | 280 mm |
| Type | steeksleutel |
| Afwerking | verchroomd |
| Diameter | 8,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,53 excl. BTW
/ stuk
€ 22,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen