Referenties
Facom:S.360
Rubix:A0607999
EAN:3148519063554




Productdetails : FACOM RATEL 1/2 DRAAIENDE HANDVAT S.360
De S.360 ratel 1/2" met draaiend heft van Facom maakt rotatie zonder bewegingsruimte, sneller vastdraaien en veilig vergrendelde doppen mogelijk. Deze ratel is uitgerust met een draaimechanisme in de handgreep waarmee bevestigingen snel kunnen worden aangezet in moeilijk bereikbare zones.
Kenmerken:
De Facom S.360 ratel met roteerbaar heft combineert een innovatief mechanisme met veelzijdig gebruik. Door de handgreep te draaien wordt de dop rechtstreeks aangedreven, waardoor snel kan worden gewerkt zonder bewegingsruimte nodig te hebben, vooral in moeilijk bereikbare zones. Het gereedschap kan ook op traditionele wijze worden gebruikt om het definitieve aanhaalmoment te bereiken. Het handpalm-bedieningssysteem helpt onbedoelde omschakeling tijdens het vastdraaien te voorkomen. De draaiknop op de ratelkop zorgt voor het wijzigen van de draairichting, terwijl de centrale drukknop de dop automatisch vergrendelt bij het plaatsen ervan. De bi-materiaalhandgreep, bestand tegen werkplaatsvloeistoffen en chemische producten, biedt een comfortabele grip. De antislip ribbels op de handgreep zorgen voor een veilige grip bij gebruik van de draaibare handgreep.
Specificaties:
• Vierkantaandrijving: 1/2".
• Lengte: 251 mm.
• Kopdiameter: 45 mm.
• Nettogewicht: 570 g.
• Materiaal handgreep: bi-materiaal.
• Afwerking: glanzend verchroomd met zwarte handgreep.
• Terugstelhoek: 6°.
• Dopvergrendelingssysteem: ja (drukknop).
• Omschakelsysteem: draaiknop.
Normen:
• DIN 3122: norm die de dimensionele en mechanische kenmerken van ratels en bijbehorende accessoires definieert.
• ISO 3315: internationale norm met betrekking tot de technische eisen voor handratels en hun componenten.
Kenmerken:
De Facom S.360 ratel met roteerbaar heft combineert een innovatief mechanisme met veelzijdig gebruik. Door de handgreep te draaien wordt de dop rechtstreeks aangedreven, waardoor snel kan worden gewerkt zonder bewegingsruimte nodig te hebben, vooral in moeilijk bereikbare zones. Het gereedschap kan ook op traditionele wijze worden gebruikt om het definitieve aanhaalmoment te bereiken. Het handpalm-bedieningssysteem helpt onbedoelde omschakeling tijdens het vastdraaien te voorkomen. De draaiknop op de ratelkop zorgt voor het wijzigen van de draairichting, terwijl de centrale drukknop de dop automatisch vergrendelt bij het plaatsen ervan. De bi-materiaalhandgreep, bestand tegen werkplaatsvloeistoffen en chemische producten, biedt een comfortabele grip. De antislip ribbels op de handgreep zorgen voor een veilige grip bij gebruik van de draaibare handgreep.
Specificaties:
• Vierkantaandrijving: 1/2".
• Lengte: 251 mm.
• Kopdiameter: 45 mm.
• Nettogewicht: 570 g.
• Materiaal handgreep: bi-materiaal.
• Afwerking: glanzend verchroomd met zwarte handgreep.
• Terugstelhoek: 6°.
• Dopvergrendelingssysteem: ja (drukknop).
• Omschakelsysteem: draaiknop.
Normen:
• DIN 3122: norm die de dimensionele en mechanische kenmerken van ratels en bijbehorende accessoires definieert.
• ISO 3315: internationale norm met betrekking tot de technische eisen voor handratels en hun componenten.
Sterke punten
• Sneller vastdraaien: de directe rotatie van de handgreep verkort de werktijd in zones met beperkte toegang.
• Veilige dopvergrendeling: het vergrendelingssysteem beperkt het risico op verlies van doppen tijdens werkzaamheden.
• Minder risico op onbedoelde omschakeling: de bediening via handpalmdruk helpt foutieve richtingswisselingen tijdens het werken te voorkomen.
• Bestand tegen werkplaatsvloeistoffen: de handgreep is bestand tegen oplosmiddelen en aardolieproducten die vaak in werkplaatsen voorkomen.
• Veilige dopvergrendeling: het vergrendelingssysteem beperkt het risico op verlies van doppen tijdens werkzaamheden.
• Minder risico op onbedoelde omschakeling: de bediening via handpalmdruk helpt foutieve richtingswisselingen tijdens het werken te voorkomen.
• Bestand tegen werkplaatsvloeistoffen: de handgreep is bestand tegen oplosmiddelen en aardolieproducten die vaak in werkplaatsen voorkomen.
Toepassingen
De Facom S.360 ratel met draaibare handgreep is geschikt voor mechanische onderhoudswerkzaamheden, industriële montage en assemblage in beperkte ruimtes. Dit gereedschap is geschikt voor werkzaamheden aan machines, werkplaatsactiviteiten en onderhoud aan technische installaties waar de toegang beperkt is.
Deze ratel komt tot zijn recht in sectoren zoals mechanica, de maakindustrie, industrieel onderhoud en technische installaties waar compacte en betrouwbare gereedschappen vereist zijn.
Deze ratel komt tot zijn recht in sectoren zoals mechanica, de maakindustrie, industrieel onderhoud en technische installaties waar compacte en betrouwbare gereedschappen vereist zijn.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 698 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 250x45x40 mm |
| Gewicht verpakking | 663 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Lengte | 251 mm |
| Diameter | 45 mm |
| Afwerking | glanzend |
| Gewicht | 570 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,56 excl. BTW
/ stuk
€ 74,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen