GEDORE LOSSE OMSCHAKELBARE RATELKOP 1" - E-2193 U-10 K
Ratelkop omschakelbaar 1" 2193 U-3
Zie technische informatieReferenties
Gedore:2193 U-10 K
Rubix:10018568
Fabrikant:6196120
EAN:4010886619612

Productdetails : GEDORE LOSSE OMSCHAKELBARE RATELKOP 1" - E-2193 U-10 K
• bijzonder geschikt voor het robuuste gebruik in de industrie en bij bedrijfsvoertuigen
• uitvoering vlgs. DIN 3122, ISO 3315
• met omschakel-pal, vergrendeling in middenstand
• terughaalhoek 11,25 graden
• met insteek-stang nr. 2187 G
• tbv handbediende dopsleutels en hulpstukken met vierkantaandrijving vlgs. DIN 3120 - D 25, ISO 1174, met stiftborging
• GEDORE-vanadium staal 31CrV3, verchroomd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1980 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Lengte | 184 mm |
| Afwerking | verchroomd |
| Gewicht | 1980 g |
| Aangepaste tariefcode | 82041100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,30 excl. BTW
/ stuk
€ 252,04 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
