Referenties
Rema:0220003-4.5
Rubix:21010886
EAN:8717365264016

Technische samenvatting
| Maximale bedrijfslast WLL | 800 kg |
|---|---|
| Handkracht (max.) | 26,5 kg |
| Hefhoogte | 4,5 m |
Productdetails : REMA RATELTAKEL S2OD/800KG/4,5M
De REMA Select 2 OD rateltakel met seriematig ingebouwde overlastbeveiliging, behalve 250 kg*, voor het veilig werken tijdens het hijsen, trekken, spannen of sjorren.
Sterke punten
• De innovatieve overlastbeveiliging zorgt voor een veiligere werking van de takel
• Overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen
• Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijk overbelasten van de takel en constructie
• Lage hefboomkracht bij vollast door lagering
• Uitgevoerd met een dubbel palsysteem
• Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven
• Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal
• Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand
• Draaibare boven- en onderhaak met robuuste veiligheidsklep
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7
• Hefboom met REMA rubberen anti-slipgreep
• *= zonder overlastbeveiliging
• Overlastbeveiliging systeem maakt het mogelijk om in geval van overbelasting de last gecontroleerd omlaag te brengen
• Overlastbeveiliging voorkomt gevaarlijk overbelasten van de takel en constructie
• Lage hefboomkracht bij vollast door lagering
• Uitgevoerd met een dubbel palsysteem
• Lastdrukrem uitgevoerd met asbestvrije frictieschijven
• Lastkettingwiel is vervaardigd uit precisie en slijtvast alloy staal
• Vrijloop is mogelijk in onbelaste toestand
• Draaibare boven- en onderhaak met robuuste veiligheidsklep
• Lasthaken buigen geleidelijk uit bij overbelasting en breken niet abrupt af
• Galvanisch verzinkte lastketting Grade 8 volgens EN 818-7
• Hefboom met REMA rubberen anti-slipgreep
• *= zonder overlastbeveiliging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximale bedrijfslast WLL | 800 kg |
| Handkracht (max.) | 26,5 kg |
| Hefhoogte | 4,5 m |
| Hoogte | 340 mm |
| Gewicht | 6,5 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 292,08 excl. BTW
/ stuk
€ 353,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen