SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H04-G01A1

Rechte aansluiting

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:KQ2H04-G01A1
Rubix:A0260878
Fabrikant:KQ2H04-G01A1
EAN:3618036065084
SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H04-G01A1

Technische samenvatting

Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/8
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KQ2H04-G01A1


KQ2 one-touch, metrische en inch maatfittingen zijn verkrijgbaar in een groot aantal maten, huisstijlen en schroefdraadtypes. De speciaal ontworpen pakking zorgt voor een positieve afdichting onder druk zonder de verminderde doorstroming die gebruikelijk is bij compressiefittingen. De KQ2 ontkoppelkraag laat zowel de spankop als de spantang los, zodat er een lage ontkoppelkracht is voor eenvoudige verwijdering van de slang.
•Male Connector.
•Applicable Tubing O.D.: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: M3, M5, M6, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 1/16, 10-32 UNF.

Applicable Tube O.D.: ø 4
Port Size: G 1/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: None (Except for Port Sizes
Release Button: 1 (Oval Type)

Sterke punten

•Accepts nylon and urethane tubes
Applicable for both vacuum and positive pressure applications
Release collar allows easy removal of tubing without damaging the tube

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Materiaalc3604;pbt
Aansluiting 11/8
Profielkq2h
Aansluiting 24
Maximumtemperatuur60 °C
€ 17,20 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 20,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen