Referenties
SMC:KQ2ZD06-03AS
Rubix:05283441
Fabrikant:KQ2ZD06-03AS
EAN:3618036038620

Documenten
Productdetails : SMC FITTING KQ2ZD06-03AS
Insteekkoppeling Witte Kleur - Dubbele Verdeler Universeel Mannelijk Haaks
•Double branch universal male elbow.
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
•Applicable Tubing O.D.: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Applicable Port Size: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2.
Applicable Tube O.D.: ø 6
Port Size: 3/8
Thread Material /
Surface Treatment: A (Brass)
Sealant: S (With Thread Sealant)
Sterke punten
Ondersteunt nylon- en urethaanbuizen
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
Ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Geschikt voor zowel vacuüm- als positieve druktoepassingen
Ontgrendelring maakt het eenvoudig om de buis te verwijderen zonder deze te beschadigen
Maximale vacuümdruk van 1.0MPa
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 45 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 6 |
| Aansluiting 2 | 6 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen