Referenties
SMC:KPH10-02
Rubix:05281266
Fabrikant:KPH10-02
EAN:3618036071795

Documenten
Productdetails : SMC INSTEEKKOPPELING KPH10-02
De KP-serie zijn one-touch fittingen voor cleanroom afblaassystemen en aandrijfluchtsystemen. De KP-serie is volledig olievrij en gebieden die in contact met vloeistof komen zijn niet van metaal. Onderdelen worden gereinigd, gemonteerd en dubbel verpakt in een cleanroom. De harsonderdelen voor de one-touch KPQ/KPG-serie (voor luchtleidingen van het aandrijfsysteem) zijn van polypropyleen.
KPH, Clean One-touch Fitting for Blowing Systems - Male Connector and Straight Union
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 13 g |
| Materiaal | polypropyleen |
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Aansluiting 2 | 1/4 in |
| Maximumtemperatuur | 80 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,35 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 30,67 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen