NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 10-3/8 BSPP - C02251038
Rechte inschroeffitting, 10 - G3/8 Pneufit C
Zie technische informatieReferenties
IMI Norgren:C02251038
Rubix:05204252
Fabrikant:C02251038


Technische samenvatting
| Materiaal | pbt (behuizing); nbr (afdichtingen, siliconenvrij) / u-pakking & o-ringen; vernickeld messing (schroefdraadonderdelen & kolar); pom (ontgrendelingshuls & steunring); roestvrij staal (grijpring); chemiseal g-175l (schroefdraadafdichtmiddel) |
|---|---|
| Aansluiting 1 | iso g 3/8 (gewinde) |
Productdetails : NORGREN RECHTE INSCHR KOPP 10-3/8 BSPP - C02251038
RECHTE INSCHROEFFITTING 10 - G3/8 PNEUFIT C
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Materiaal | pbt (behuizing); nbr (afdichtingen, siliconenvrij) / u-pakking & o-ringen; vernickeld messing (schroefdraadonderdelen & kolar); pom (ontgrendelingshuls & steunring); roestvrij staal (grijpring); chemiseal g-175l (schroefdraadafdichtmiddel) |
| Aansluiting 1 | iso g 3/8 (gewinde) |
| Profiel | pneufit c |
| Aansluiting 2 | 10 |
| Maximumtemperatuur | 60 °C |
| Type | rechte inschroeffitting |
| Diameter buis | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2,42 excl. BTW
/ stuk
€ 2,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen