ROEBUCK RECIPROZAAG METAAL BI METAAL 2 ST S1122BF
Reciprozaagblad metaal, bimetaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:840461
Roebuck:854373
Rubix:19300066
EAN:3660338101489

Documenten
Productdetails : ROEBUCK RECIPROZAAG METAAL BI METAAL 2 ST S1122BF
Toepassingsgebieden:
Voor dikke platen. Gewone buizen met profiel (diam < 175 mm)
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte en snelle snede
Dikte van snede: 3 tot 8 mm - Dikte van zaag: 0,9 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.
Voor dikke platen. Gewone buizen met profiel (diam < 175 mm)
Configuratie: Zaagblad van bimetaal
Gefreesde, uiteenstaande tanden
Rechte en snelle snede
Dikte van snede: 3 tot 8 mm - Dikte van zaag: 0,9 mm
Universele pasvorm
Verpakking 2 zaagjes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 206 mm |
| Materiaal | bimetaal |
| Type | sabelzaagblad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,89 excl. BTW
/ stuk
€ 16,81 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden