INA KWVE 25 B NL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE25-B-NL-V2-G4
Rubix:03146428
Fabrikant:0127396340350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 25 B NL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-NL, low, long carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 840 g |
| Breedte | 109,1 mm |
| Lengte | 70 mm |
| Hoogte op geleiders | 31 mm |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,80 excl. BTW
/ stuk
€ 210,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
