EWELLIX LLTHC 25 A T1 P5 LINEAIRE GELEIDING
Ewellix geleideslede LLTHC
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Ewellix:LLTHC25AT1P5
Rubix:A0154148
Fabrikant:P010624
EAN:4064329082525

Documenten
Productdetails : EWELLIX LLTHC 25 A T1 P5 LINEAIRE GELEIDING
Ewellix, voorheen SKF Linear Motion, is wereldwijd een toonaangevende leverancier van lineaire bewegingscomponenten en -oplossingen.
Ewellix ontwikkelt en produceert kogelomloopspillen, lineaire geleidingen en actuatoren - ook als klantspecifieke producten - om aan de individuele behoeften van klanten te voldoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Voorspanning | t1 µm |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 82 mm |
| Hoogte op geleiders | 36 mm |
| Nauwkeurigheid | p5 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 164,32 excl. BTW
/ stuk
€ 198,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
