Referenties
INA:KWSE25-H-V1-G2
Rubix:03148770
Fabrikant:0007729840230
EAN:4054362945345

Productdetails : INA KWSE 25 H V1 G2 RECHTGELEIDINGSWAGEN
High, narrow carriage for six-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 584 g |
| Breedte | 48 mm |
| Lengte | 81,8 mm |
| Hoogte op geleiders | 40 mm |
| Nauwkeurigheid | g2 |
| Bouwmaat | 25 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,19 excl. BTW
/ stuk
€ 262,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
