INA KWVE 20 B NL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE20-B-NL-V2-G4
Rubix:03146312
Fabrikant:0199627030350

Documenten
Productdetails : INA KWVE 20 B NL V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Carriages KWVE. . -B-NL, low, long carriage, four-row
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 530 g |
| Breedte | 88,9 mm |
| Lengte | 63 mm |
| Hoogte op geleiders | 27 mm |
| Bouwmaat | 20 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 166,97 excl. BTW
/ stuk
€ 202,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
