Referenties
INA:KWVE35-B-EC-V1-G3
Rubix:03148589
Fabrikant:0200582760240
EAN:4054366341617


Technische samenvatting
| Voorspanning | v1 (leicht vorgepannt) |
|---|---|
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 76,2 mm |
Productdetails : INA KWVE 35 B EC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1112 g |
| Voorspanning | v1 (leicht vorgepannt) |
| Breedte | 100 mm |
| Lengte | 76,2 mm |
| Hoogte op geleiders | 48 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 149,59 excl. BTW
/ stuk
€ 181,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen