Referenties
INA:KWVE25-B-EC-V2-G4
Rubix:03146368
Fabrikant:0116944590350
Productdetails : INA KWVE 25 B EC V2 G4 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 446 g |
| Breedte | 58,2 mm |
| Lengte | 73 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,08 excl. BTW
/ stuk
€ 134,41 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
