INA KWVE 35 B H V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculerende kogellagerwagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Vervangen ref.:-T-KWE35-H-V0-G3
INA:KWVE35-B-H-V0-G3
Rubix:A0166077
Fabrikant:0200371980140

Documenten
Productdetails : INA KWVE 35 B H V0 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Wagens KWVE. . -B-H, hoge, smalle wagen, vier-rijig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1776 g |
| Voorspanning | v0 |
| Breedte | 70 mm |
| Lengte | 112 mm |
| Hoogte op geleiders | 55 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Bouwmaat | 35 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 178,13 excl. BTW
/ stuk
€ 215,54 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen
