INA KWVE 30 B ESC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Recirculating Ball Bearing Carriage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
INA:KWVE30-B-ESC
Rubix:03148556
Fabrikant:0171884660000

Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B ESC V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Breedte | 69 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Hoogte op geleiders | 42 mm |
| Nauwkeurigheid | g0 |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,35 excl. BTW
/ stuk
€ 173,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
