SMC PFA T-FIT 3/8" X 3/8" SL X 3/8" SL LQ3R3C-FN
Vrouwelijke T-verbinding
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:LQ3R3C-FN
Rubix:05291437

Documenten
Productdetails : SMC PFA T-FIT 3/8" X 3/8" SL X 3/8" SL LQ3R3C-FN
LQ3, hoogzuivere fluorharsfitting, schroefdraadverbinding
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 64 g |
| Materiaal | pfa |
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Profiel | lq3r-f |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,20 excl. BTW
/ stuk
€ 64,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen