RECTUS SPIRAALSLANG SP08/150, 6X8MM 15MTR (EXL KOPP)
Rectus Polyamide (PA) terugslagbuis
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:SP08/150
Rubix:A0136525
Fabrikant:SP08/150
EAN:4039747138918


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,3 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 7,9 mm |
| Materiaal | polyamide 12 |
Documenten
Productdetails : RECTUS SPIRAALSLANG SP08/150, 6X8MM 15MTR (EXL KOPP)
Parker Legris recoil tubing heeft een blijvend geheugen na meerdere keren gebruik en biedt een alternatief voor haspels voor uitstekende ergonomie en ruimtebesparing.
De voorgemonteerde slangen zijn uitgerust met een beschermveer die beschadiging van de uiteinden voorkomt.
Eigenschappen/Voordelen:
- Uitstekende mechanische eigenschappen
• Lage drukval
• Goede chemische compatibiliteit
• Zelfterugtrekkend
• Identieke technische prestaties als PA-slangen
• Vrij van siliconen
- Uitgebreid assortiment
• Klaar voor gebruik
• Verschillende kleuren voor circuitidentificatie
• Verkrijgbaar met voorgemonteerde verbindingsstukken
Markten:
• Gereedschapsmachines
• Primaire metaalraffinage en -verwerking
• Diverse productie
• Voertuigassemblage
• Transport
Toepassingen:
• Transport van perslucht en smeermiddelen
• Onderhoudswerkplaats
• Industriële reiniging
• Autowassen
• Elektrische handgereedschappen
Technologieën:
• Polyamide-slangen
• PA-slangen
• Terugtrekslangen
• Industriële slangen
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, smeermiddelen, Andere vloeistoffen: raadpleeg ons
• Materialen: Polyamide (68 Shore D)
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
Voorschriften:
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
Producttypen:
• Polyamide (PA) terugtrekslang
De voorgemonteerde slangen zijn uitgerust met een beschermveer die beschadiging van de uiteinden voorkomt.
Eigenschappen/Voordelen:
- Uitstekende mechanische eigenschappen
• Lage drukval
• Goede chemische compatibiliteit
• Zelfterugtrekkend
• Identieke technische prestaties als PA-slangen
• Vrij van siliconen
- Uitgebreid assortiment
• Klaar voor gebruik
• Verschillende kleuren voor circuitidentificatie
• Verkrijgbaar met voorgemonteerde verbindingsstukken
Markten:
• Gereedschapsmachines
• Primaire metaalraffinage en -verwerking
• Diverse productie
• Voertuigassemblage
• Transport
Toepassingen:
• Transport van perslucht en smeermiddelen
• Onderhoudswerkplaats
• Industriële reiniging
• Autowassen
• Elektrische handgereedschappen
Technologieën:
• Polyamide-slangen
• PA-slangen
• Terugtrekslangen
• Industriële slangen
Technische kenmerken:
• Vloeistoffen: perslucht, smeermiddelen, Andere vloeistoffen: raadpleeg ons
• Materialen: Polyamide (68 Shore D)
• Druk: vacuüm tot 20 bar
• Temperatuur: -20°C tot +80°C
Voorschriften:
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
Producttypen:
• Polyamide (PA) terugtrekslang
Toepassing: Pneumatisch gereedschap, transport, smering, industriële reiniging, robotica, autowassen, MRO
Kleur: BLAUW
Aansluitingstype: Zonder connector
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 15 m
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 90
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Buitendiameter: 75
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS
Binnendiameter slang (mm): 6,3 mm
Materiaal slang: PA 12
Buitendiameter buis (mm): 8,9 mm
Vacuümdruk: 755
Gewicht: n.v.t.
Kleur: BLAUW
Aansluitingstype: Zonder connector
Divisie: Laagdrukconnectoren Europa-divisie
Lengte: 15 m
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 90
Media: Lucht (perslucht), smeermiddelen, andere vloeistoffen (neem contact met ons op)
Minimale bedrijfstemperatuur: -40
Buitendiameter: 75
Voldoet aan specificaties: PED, REACH, RoHS
Binnendiameter slang (mm): 6,3 mm
Materiaal slang: PA 12
Buitendiameter buis (mm): 8,9 mm
Vacuümdruk: 755
Gewicht: n.v.t.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 6,3 mm |
| Buitendiameter | 7,9 mm |
| Materiaal | polyamide 12 |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 90 °C |
| Maximale bedrijfsdruk | 15 bar |
| Lengte | 15000 mm |
| Aangepaste tariefcode | 39173200 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,91 excl. BTW
/ stuk
€ 132,99 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen