RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 14KAAW13MPX
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:14KAAW13MPX
Rubix:06030585
Fabrikant:14KAAW13MPX
EAN:4039747100847

Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 14KAAW13MPX
De Parker Snelkoppeling Serie 14 is een robuuste messing snelkoppeling met talloze aansluitmogelijkheden. De voorkeurstoepassing voor deze serie is de persluchttechnologie. Hij is ook bijzonder geschikt voor gebruik met water dankzij de messing klep. Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand en het plugontwerp is geoptimaliseerd door een grotere insteekdiepte. De juiste plug voor serie 14 is te vinden onder serie 22.
Aansluitdraadmaat (inch): 1/4
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Debiet: 560
Zeskantmaat: 22
Lengte: 43
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad - parallel
Diameter: 5,5 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa Divisie
Debiet: 560
Zeskantmaat: 22
Lengte: 43
Materiaal: Messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 25
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 |
| Materiaal | messing |
| Norm | eu;atex;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,14 excl. BTW
/ stuk
€ 15,90 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden