RECTUS SNELKOPPELING MESSING 8X10MM 25KATF10MPN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:25KATF10MPN
Rubix:06031000
Fabrikant:25KATF10MPN
EAN:4039747115681


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 10 mm |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing/staal |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING 8X10MM 25KATF10MPN
Koppelsysteem met bediening met één hand. UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval. De serie valt op door het robuuste ontwerp en de lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Toepassing: Energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmacie, elektronica, mobiele apparatuur en defensie, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 Plug
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 74
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,1
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 Plug
Aansluitmaat: 10
Aansluitmaat: 10 mm
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 74
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 10 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing/staal |
| Norm | 2014 68 eu;atex;2006/42/ec;reach;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 27,37 excl. BTW
/ stuk
€ 33,12 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden