RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 18KAAW13MPN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:18KAAW13MPN
Rubix:A0117779
Fabrikant:18KAAW13MPN




Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
Documenten
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU 1/4 18KAAW13MPN
Parker's Series 18 is een robuuste industriële koppeling volgens ISO 6150 C. Dit koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. De UltraFlo klep garandeert een optimale doorstroming en een lage drukval en de stalen huls gaat oscillerende krachten tegen. Serie 18 wordt beperkt gebruikt voor vloeistoffen (stalen huls/zink gegoten afsluiter). De grote insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde klepgeleiding.
Sterke punten
UltraFlo-ventiel voor optimale doorstroming en lage drukval
Met één hand te bedienen voor eenvoudig en snel aansluiten
Koppelsysteem volgens ISO 6150 C-norm
Stalen huls gaat oscillerende krachten tegen
Met één hand te bedienen voor eenvoudig en snel aansluiten
Koppelsysteem volgens ISO 6150 C-norm
Stalen huls gaat oscillerende krachten tegen
Toepassingen
Pneumatisch elektrisch gereedschap;Assemblagelijnen;Luchtcompressoren;Machinebouw;Auto;Life Science;Proces;Pneumatisch en vloeistofbehandeling
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 1/4 in |
| Materiaal | messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Profiel | 18 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 355,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 430,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen