Referenties
SMC:KJ18D
Rubix:A0855761
Fabrikant:KJ18D

Documenten
Productdetails : SMC KOGELGAFFEL KJ18D
De mini-fittingen met één druk op de knop uit de KJ-serie zijn bedoeld voor gebruik met SMC-miniatuurkleppen en -actuatoren, met M3- en M5-aansluitingen. Dankzij het compacte ontwerp met één druk op de knop kunnen ze eenvoudig worden gedemonteerd en bieden ze een sterke buisgrip. Elektrolytisch vernikkelen is standaard. KJ-fittingen worden besteld in veelvouden van 10.
Sterke punten
•Miniatuur, one-touch-fitting
Inch-schroefdraad
Buitendiameter buis: 1/8, 5/32, 1/4
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Inch-schroefdraad
Buitendiameter buis: 1/8, 5/32, 1/4
Maximale werkdruk: 1,0 MPa
Materiaal: nylon, zacht nylon, polyurethaan
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | m18 |
| Materiaal | koolstofstaal |
| Profiel | kj |
| Maximumtemperatuur | 70 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,99 excl. BTW
/ stuk
€ 19,35 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen