RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 23SFAW17SXN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:23SFAW17SXN
Rubix:A0106485
Fabrikant:23SFAW17SXN


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 3/8 |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | iso 6150 b ; us mil-spec 4109 |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL STAAL BU 3/8 23SFAW17SXN
Het koppelingssysteem is ontwikkeld voor bediening met één hand. Het UltraFlo-ventiel garandeert een optimale doorstroming en een lage drukval. De stalen huls gaat oscillerende krachten tegen en de hoge insteekdiepte wordt gegarandeerd door een geoptimaliseerde klepgeleiding.
Aansluitdraadmaat (inch): 3/8
Aansluitingstype: Buitendraad
Diameter: 5,5
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 900
Zeskantmaat: 17
Lengte: 42
Materiaal: Vernikkeld staal of messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Aansluitingstype: Buitendraad
Diameter: 5,5
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 900
Zeskantmaat: 17
Lengte: 42
Materiaal: Vernikkeld staal of messing
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 3/8 |
| Materiaal | vernikkeld staal |
| Norm | iso 6150 b ; us mil-spec 4109 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 82,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen