RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU M18X1,5 25KAAD18MPN

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:25KAAD18MPN
Rubix:06032219
EAN:4039747114899
RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU M18X1,5 25KAAD18MPN

Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING MESSING BU M18X1,5 25KAAD18MPN


Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.

Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)


Markets:


Series 25 - Electronics and Energy Management

- Tranportation

- Life Science

- Industrial


Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management

- Transportation

- Industrial


Features/Benefits:

- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide

- Single-hand operation for easy and fast connection

- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop

Toepassing: energiebeheer, lucht- en gascompressoren, industriële machines, farmacie, elektronica, mobiele apparatuur en defensie, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: serie 25 plug
Aansluitmaat: M18x1,5
Aansluitmaat: 18x1,5 mm
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch DIN 2353 (ISO 8434-1)
Aansluitingstype: Mannelijk, metrisch
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 1800 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Enkele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Algemene industrie, transport, elektronica, gezondheidszorg en biowetenschappen
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 60
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 25
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: High Flow-klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,097

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Aangepaste tariefcode74122000
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
330,80 excl. BTW
/ 10 stuks
400,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 20 dagen