Referenties


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
|---|---|
| Materiaal | messing;nbr (afdichting) |
| Norm | iso 4414; din en 983 |
Documenten
Productdetails : RECTUS KOPPELING ZELFONTL. STAAL BU 1/2 1600KEAK21SPN
Parker’s Series 25 is een industriële koppeling met Europees profiel. Koppelsysteem met éénhandige bediening. Hoogdebietklep voor optimaal debiet en lage drukval. Series onderscheidt zich door zijn robuuste ontwerp en lange levensduur, zelfs bij het zwaarste gebruik.
Parker’s Series 1600 and 1625 zijn industriële koppelingen met Europees profiel. Koppelsysteem met éénhandige bediening. Geschikt voor persluchttoepassingen met een bovengemiddeld luchtverbruik. Ultra-hoogdebietklep voor optimaal debiet en lage drukval. Uitermate robuust en ergonomisch gevormd (series 1625)
Markten:
Series 25 - Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Life Science
- Industrieel
Series 1600 and 1625 - Elektronica en energiemanagement
- Transport
- Industrieel
Kenmerken/Voordelen:
- Industriële koppeling met Europees profiel, het meest representatieve profiel wereldwijd
- Eénhandige bediening voor eenvoudige en snelle aansluiting
- Hoogdebiet- en ultra-hoogdebietklep voor optimaal debiet en lage drukval
Materiaal behuizing: Staal
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25-plug
Aansluitmaat: R 1/2
Aansluitmaat: 1/2"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPT
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,8 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2020 l/min (lucht)
Voor vloeistoftype: Lucht, perslucht
Functie: Zelfontluchtend systeem
Zeskantmaat: 22
Industrie: Algemene industrie, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 59
Constructiematerialen: Staal
Maximale werkdruk: tot 12, tot 174
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Type werking: Huls
Buitendiameter: 26
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 1600 - Veiligheid
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Materiaal huls: Staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS, ISO 4414
Technologie: Pneumatiek
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met ultrahoge doorstroming
Versie: Zelfontluchtend systeem
Gewicht: 0,1184
Technische informatie
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r 1/2 |
| Materiaal | messing;nbr (afdichting) |
| Norm | iso 4414; din en 983 |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Type bedrading | bspt |
| Minimale bedrijfsdruk | 2 bar |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden