Referenties
Parker:21KBTF06RVX
Rubix:37220904
EAN:4039747107884


Technische samenvatting
| Type | rectus terugslagkoppeling rvs fkm 4x6mm 21kbtf06rvx |
|---|
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING RVS FKM 4X6MM 21KBTF06RVX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en opleggers
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 6
Aansluitmaat: 6 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,03
Materiaal behuizing: roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 plug
Aansluitmaat: 6
Aansluitmaat: 6 mm
Aansluitingstype: Slangtule
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 14
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 16
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,03
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Type | rectus terugslagkoppeling rvs fkm 4x6mm 21kbtf06rvx |
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,32 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 288,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen