Referenties
Parker:21SBAW17EVX
Rubix:A0136604
Fabrikant:21SBAW17EVX
EAN:4039747379632
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL RVS BU FKM 3/8 21SBAW17EVX
Parker’s Series 21 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Above average flow performance for liquid and gaseous media.
Markets:
- Industrial
- Electronics and energy management
- Rescue Equipment
- Life Science
- Machinery construction
- Material Handling
- Transportation
- Automotive
- Process
- Food & Beverage
Features/Benefits:
- Mini Industrial Coupling
- Single-hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
- Dry-break version available
- Additional safety locking system available to prevent unintentional disconnection
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 302
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,036
Materiaal behuizing: roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 3/8
Aansluitmaat: 3/8"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 302
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,036
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 222,10 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 268,74 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen

