RECTUS KOPPELING G1/4 FEMALE BSPP FKM SS 25KBIW13EVX

Rectus

Zie technische informatie
Referenties
Parker:25KBIW13EVX
Rubix:A0392271
EAN:4039747116275
RECTUS KOPPELING G1/4 FEMALE BSPP FKM SS 25KBIW13EVX

Productdetails : RECTUS KOPPELING G1/4 FEMALE BSPP FKM SS 25KBIW13EVX


Parker’s Series 25 is industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow valve for optimum flow and low pressure drops. Series stands out for its robust design and long service life even with the harshest use.

Parker’s Series 1600 and 1625 are industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. Suitable for compressed air application with greater than average air consumption. Ultra-High flow valve for optimum flow and low pressure drop. Extremely robust and ergonomically shaped (series 1625)


Markets:


Series 25 - Electronics and Energy Management

- Tranportation

- Life Science

- Industrial


Series 1600 and 1625 - Electronics and Energy Management

- Transportation

- Industrial


Features/Benefits:

- Industrial coupling with European profile, most representative profile worldwide

- Single-hand operation for easy and fast connection

- High-Flow and Ultra High-Flow valve for optimum flow and low pressure drop

Toepassing: Energiebeheer, automobielindustrie, industriële machines, elektronica, mobiele en defensietoepassingen, vrachtwagens en aanhangwagens
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 316L
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 25 plug
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: vrouwelijk, BSPP
Koppelingshelft: Koppeling
Diameter: 7,4 mm (nominaal)
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 7,1 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water, stoom
Functie: dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 19
Industrie: algemene industrie, transport, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 55,5
Constructiematerialen: Roestvrij staal AISI 316L
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: 200, 392
Minimale bedrijfstemperatuur: -15, 5
Type werking: Huls
Buitendiameter: 23
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 25
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: FKM
Vorm: Recht
Materiaal huls: Roestvrij staal
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Klep met hoge doorstroming
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,099

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid2
Aangepaste tariefcode73072980
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
585,34 excl. BTW
/ 2 stuks
708,26 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 13 dagen