Referenties
Parker:20SFTF04RXX
Rubix:A0650931
Fabrikant:20SFTF04RXX
EAN:4039747105408
Productdetails : RECTUS PLUG 4MM HB SS 20SFTF04RXX
Parker’s Series 20 is a mini-industrial coupling with European profile. Coupling system with single-hand operation. High flow rate despite small dimensions.
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Markets:
- Industrial
- Life Sciences
- Medical technology
- Chemistry pharmacybr/>- Electronics and energy management
- Transportation
- Machinery construction
- Automotive
- Process
Features/Benefits:
- Mini Industrial coupling
- Single hand operation for easy and fast connection
- European profile is the most representative profile worldwide
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, industriële machines, medisch, farmaceutisch
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): n.v.t.
Debiet: 165 l/min (lucht), 1,5 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, perslucht, lucht
Functie: recht door
Binnendiameter slang: 4 mm
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 24
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Klep type: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,002
Materiaal behuizing: Roestvrij staal 303
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 20 koppeling
Aansluitmaat: 4
Aansluitmaat: 4 mm
Aansluitdraadmaat: n.v.t.
Aansluitingstype: Slangtuit
Koppelingshelft: Plug
Diameter: 2,7 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Externe zeskant (mm): n.v.t.
Debiet: 165 l/min (lucht), 1,5 l/min (water)
Voor vloeistoftype: water, inert gas, chemische vloeistoffen, gassen, perslucht, lucht
Functie: recht door
Binnendiameter slang: 4 mm
Industrie: algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, elektronica
Uitwisselingstype: Europees profiel
Lengte: 24
Constructiematerialen: roestvrij staal AISI 303
Maximale werkdruk: tot 35, tot 507
Maximale bedrijfstemperatuur: tot 240, tot 464
Minimale bedrijfstemperatuur: tot -40
Type werking: Huls
Type beplating: Zonder oppervlaktebehandeling
Productserie: Serie 20
Productstijl: Quick-Connect
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 1
Regio van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: Zonder afdichting
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Type: Plug
Inclusief klep: Nee
Klep type: Zonder klep
Versie: Enkele afsluiting
Gewicht: 0,002
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73072980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,68 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 26,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7-10 dagen

