Referenties
Parker:30KATF08SPN
Rubix:A0117823
Fabrikant:30KATF08SPN
EAN:4039747563109
Productdetails : RECTUS SNELKOPPELING STAAL 6X8MM 30KATF08SPN
Parker's Series 30 is a robust steel coupling 3/8" according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109. The coupling system stands out for its very robust design with steel valve bodies. The high insertion depth is guaranteed by an optimized plug guide.
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
- Robust design with steel valve bodies
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Markets:
- Machinery Construction
- Automotive
Features/Benefits:
- Coupling system according to ISO 6150 B and US MIL-SPEC 4109
- Robust design with steel valve bodies
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
Aansluitingstype: slangnippel
Diameter: 8,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 890
Zeskantmaat: 21
Slang-binnendiameter: 8
Lengte: 66
Materiaal: Messing / Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 30
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Diameter: 8,5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 890
Zeskantmaat: 21
Slang-binnendiameter: 8
Lengte: 66
Materiaal: Messing / Vernikkeld staal
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 30
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Enkele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 73079980 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 264,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 320,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen

