Referenties
Parker:88SFAK26MXX
Rubix:06039993
Fabrikant:88SFAK26MXX
EAN:4039747535144


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | r3/4 |
|---|---|
| Materiaal | messing (behuizing);fkm (afdichting) |
| Norm | iso 6150c |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 3/4 88SFAK26MXX
Parker's Quick Coupling Series 86/87/88 zijn speciaal ontwikkeld voor het verbinden van koelmiddelleidingen en spuitgietmatrijzen. De verzonken pluggen kunnen dankzij de verlengde huls eenvoudig worden aangesloten en losgekoppeld. De haakse aansluitingen voorkomen dat slangen knikken.
Deze koppelingenserie is verkrijgbaar in enkelafsluitende, dubbelafsluitende en doorstroomversies en is ook beschikbaar met SAFE-LOCK™-technologie. De afsluitkoppelingen (met klep) zijn uitgerust met nikkelgeplateerde hulzen voor een snelle en nauwkeurige visuele differentiatie.
Markten:
- Industrieel
Kenmerken/Voordelen:
- SAFE-LOCK™-technologie voorkomt betrouwbaar het per ongeluk loskoppelen van het systeem onder druk
- Afsluitkoppelingen zijn uitgerust met nikkelgeplateerde huls voor een snelle en nauwkeurige visuele differentiatie
Toepassingsgebied:
- Matrijskoeling
- Koel- en temperingslijnen
Deze koppelingenserie is verkrijgbaar in enkelafsluitende, dubbelafsluitende en doorstroomversies en is ook beschikbaar met SAFE-LOCK™-technologie. De afsluitkoppelingen (met klep) zijn uitgerust met nikkelgeplateerde hulzen voor een snelle en nauwkeurige visuele differentiatie.
Markten:
- Industrieel
Kenmerken/Voordelen:
- SAFE-LOCK™-technologie voorkomt betrouwbaar het per ongeluk loskoppelen van het systeem onder druk
- Afsluitkoppelingen zijn uitgerust met nikkelgeplateerde huls voor een snelle en nauwkeurige visuele differentiatie
Toepassingsgebied:
- Matrijskoeling
- Koel- en temperingslijnen
Aansluitdraadmaat (inch): 3/4
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Nominale diameter (dn): 13
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Zeskantmaat: 29
Lengte (mm): 45
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: 20
Producttype: Plug
Klep: Nee
Aansluitingstype: Buitendraad - conisch
Nominale diameter (dn): 13
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Zeskantmaat: 29
Lengte (mm): 45
Constructiematerialen: Messing
Maximale werkdruk: 15
Maximale bedrijfstemperatuur: 200
Minimale bedrijfstemperatuur: -15
Buitendiameter: 20
Producttype: Plug
Klep: Nee
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | r3/4 |
| Materiaal | messing (behuizing);fkm (afdichting) |
| Norm | iso 6150c |
| Maximumtemperatuur | 200 °C |
| Type bedrading | r |
| Gender | heren |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 172,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 20 dagen