RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 21SBAW13MPN
Rectus Snelkoppeling
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Parker:21SBAW13MPN
Rubix:A0117868
Fabrikant:21SBAW13MPN
EAN:4039747108720


Technische samenvatting
| Aansluiting 1 | 5 mm |
|---|---|
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | atex;rohs |
Documenten
Productdetails : RECTUS INSTEEKNIPPEL MESSING BU 1/4 21SBAW13MPN
De Parker Series 21 is een mini-industriekoppeling met Europees profiel. Koppelingssysteem met bediening met één hand. Bovengemiddelde stromingsprestaties voor vloeibare en gasvormige media.
Toepassing: Energiebeheer, elektronica, voedingsmiddelen en dranken, automobielindustrie, industriële machines, laboratoria, diagnostiek, farmaceutica, vrachtwagens en trailers
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,031
Materiaal behuizing: Messing
Merk: Parker, Rectus
Compatibele fitting: Serie 21 koppeling
Aansluitmaat: G 1/4
Aansluitmaat: 1/4"
Aansluitingstype: Mannelijk, BSPP ISO 228 parallel
Aansluitingstype: mannelijk, BSPP
Koppelingshelft: plug
Diameter: 5 mm (nominaal)
Divisie: Low Pressure Connectors Europe Division
Debiet: 2,7 l/min (water)
Voor vloeistoftype: Chemische vloeistoffen, gassen, water
Functie: Dubbele afsluiting
Zeskantmaat: 17
Industrie: Elektronica, algemene industrie, gezondheidszorg en biowetenschappen, transport
Uitwisselingstype: Europees profiel
Constructiematerialen: Messing, vernikkeld
Maximale werkdruk: tot 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100, 212
Minimale bedrijfstemperatuur: -20, -4
Bedrijfstype: n.v.t.
Type beplating: Vernikkeld
Productserie: Serie 21
Productstijl: Snelkoppeling
Producttype: Pneumatische snelkoppelingen
Aantal per doos: 5
Land van herkomst: Duitsland
Afdichtingsmateriaal: NBR
Vorm: Recht
Voldoet aan specificaties: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatiek, vloeistof- en gasbehandeling
Inclusief klep: Ja
Type klep: Standaardklep
Versie: Dubbele afsluiting
Gewicht: 0,031
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Aansluiting 1 | 5 mm |
| Materiaal | vernikkeld messing (behuizing); nbr (afdichting) |
| Norm | atex;rohs |
| Maximumtemperatuur | 100 °C |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 165,70 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 200,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen