Referenties
Parker:38KBTF13MPN
Rubix:A0136557
Fabrikant:38KBTF13MPN
EAN:4039747127707
Productdetails : RECTUS TERUGSLAGKOPPELING MESSING 13MM 38KBTF13MPN
Parker's Series 38 is a compact industrial coupling system made of brass for use with numerous gaseous and liquid media. The UltraFlo valve guarantees optimum flow and low pressure drop.
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
- Material Handling
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Laboratory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
Markets:
- Machinery Construction
- Industrial
- Material Handling
Features/Benefits:
- UltraFlo valve for optimum flow and low pressure drop
- Single-hand operation for easy and fast connection
Applications:
- Pneumatic Power Tools
- Assembly Lines
- Air compressors
- Fluid Transfer
- Laboratory Gas Supply
- Cooling of Electronic Components
- Food and chemical processing
- Water and coolant lines
Aansluitingstype: Slangtuit
Diameter: 15
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 2150
Zeskantmaat: 34
Slang-binnendiameter: 13
Lengte: 105
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 40
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Diameter: 15
Divisie: Lagedrukconnectoren Europa-divisie
Debiet: 2150
Zeskantmaat: 34
Slang-binnendiameter: 13
Lengte: 105
Materiaal: Messing vernikkeld
Maximale werkdruk: 35
Maximale bedrijfstemperatuur: 100
Minimale bedrijfstemperatuur: -20
Buitendiameter: 40
Afdichtingsmateriaal: NBR
Type: Koppeling
Inclusief klep: Ja
Versie: Dubbele afsluiting
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2 |
|---|---|
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 464,42 excl. BTW
/ 2 stuks
€ 561,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 28 dagen

